Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional HD 5/11 E Classic Hochdruckreiniger 110 bar Heisswasser, Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V164743
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-800.0
EAN/GTIN:
     4066529027740
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
heißwasser-hochdruckreiniger kärche...
heißwasser-hochdruckreiniger
Dieser Hochdruckreiniger präsentiert sich als kompaktes Gerät mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze, das durch einfache Handhabung und hohe Robustheit überzeugt. Sein Einsatzgebiet ist die einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Es umfasst einen Messing-Zylinderkopf und einen hochwertigen Stahlgewebeschlauch, wodurch niedriger Verschleiß und hohe Langlebigkeit erzielt werden. Das automatische Druckentlastungssystem sorgt für den Schutz der Komponenten, verlängert die Lebensdauer und reduziert Reparatur- und Wartungskosten. Die integrierte Home-Base dient zur praktischen Aufbewahrung der Düsen. Abgerundet wird dieses umfassende Gesamtpaket durch die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die eine erheblich schnellere Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverschlüssen ermöglichen.
Features:
Hochwertiger Messing-Zylinderkopf
Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung
Aufnahme zur Düsenaufbewahrung
Schneller Zubehörwechsel
Lieferumfang:
Hochdruckreiniger HD 5/11 E Classic + Hochdruckschlauch 10 m + Edelstahl-Strahlrohr 840 mm + Powerdüse
Weitere Informationen:
Höhe:
954 mm
Länge:
334 mm
Breite:
366 mm
Gewicht:
18 kg
Max. Kabellänge:
5 m
Arbeitsdruck (max.):
110 bar
Leistungsaufnahme (P1):
2200 W
Zulauftemperatur (max.):
60 °C
Antriebsart:
Elektro
Fördermenge (max.):
500 l/h
Betriebsspannung (Details):
200 - 240 V
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Reinigersystem:
Heisswasser + Kaltwasser
Gerätetyp (stationär/mobil):
stationär
Weitere Suchbegriffe: Kärcher Professional, HD 5/11 E Classic, Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 480,07*
€ 556,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 466,27*
€ 556,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,52*
€ 646,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,41*
€ 599,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.