Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW1206120RFKEA Dickschicht-Widerstand 120Ω SMD 1206 1% 100 ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V160303
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206120RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Typ:
CRCW1206120RFKEA
Widerstand:
120 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, leistungswiderstand, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
55000
5000
Frei Haus
ab € 0,0118*
€ 0,0232*
Lager 615
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
1
€ 5,95*
ab € 0,0193*
€ 0,0506*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1200ELF
ab € 0,00557*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1200FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF1200V
ab € 0,0224*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF1200V
ab € 0,0123*
Ähnlich
Panasonic
ERJU08F1200V
ab € 0,0223*
Ähnlich
RS Pro
7131312
ab € 50,75*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206120RFKTA
ab € 0,0184*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07120RL
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07120RL
ab € 0,00338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.