Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52080500 GM 16-7035 Gegenmutter PG16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136923
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52080500
EAN/GTIN:
     4049505256334
Suchbegriffe:
Bopla
GM 16-7035

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52080500
Typ:
GM 16-7035
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
33 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG16
Produkt-Art:
Gegenmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
2 Tage
20
3
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,47*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 0,483*
€ 0,643*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.