Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075618084 4058075618084 LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 24W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136393
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075618084
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor
Features:
Leistung= 24 W
Lichtstrom Gesamt= 1920 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
120 mm
Länge:
400 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Gewicht:
790 g
Durchmesser:
400 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1920 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,24*
€ 32,24*
3 Tage
1
€ 5,55*
ab € 26,65*
€ 35,78*
€ 8,95*
ab € 26,52*
€ 36,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 45,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.