Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075617926 4058075617926 LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 13W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136373
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075617926
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor
Features:
Leistung= 13 W
Lichtstrom Gesamt= 960 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
91 mm
Länge:
250 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Gewicht:
390 g
Durchmesser:
250 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
960 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 27,74*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 28,18*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 22,44*
€ 29,89*
13 Tage
91
1
€ 4,90*
ab € 21,72*
€ 30,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,24*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.