Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Profi Steam i6242 Dampfbügeleisen Schwarz, Grau, Weiß 2400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V130833
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7962.4212
EAN/GTIN:
     7640306328526
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Elegantes Bügeleisen gleitet dank Keramik-Profi-Sohle besonders sanft.
Features:
Professionelle Keramik-Sohle für schonendes Bügeln der Wäsche
Dampfleistung regulierbar bis 30g/Min. Powerdampfstoss (140g/Min.)
Mit Self clean, Anti-Kalk, Anti-Tropf und Auto Shut Off-Funktion
Horizontaler- und vertikaler Dampfstoss für müheloses Bügeln
Schnell einsatzbereit dank 2400 Watt
Einfaches Füllen des transparenten 350 ml Wassertanks
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2400 W
Höhe:
122 mm
Länge:
315 mm
Breite:
155 mm
Gewicht:
1400 g
Leistung (Details):
2000 - 2400 W
Tankinhalt:
350 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Weiß
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trisa, Profi Steam i6242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 61,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,59*
€ 62,11*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 116,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.