Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRB50-5-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 2.5A 30W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V057421
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB50-5-1
EAN/GTIN:
     4016138876031
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Kompaktes Hutschienen-Netzteil für vielfälltige Einsatzbereiche zum einfachen Aufschnappen auf TS35 Tragschienen. Dank geringer Leerlauf-Leistungsaufnahme und hervorragendem Wirkungsgrad erfüllt das Gerät die ErP-Richtlinie
Features:
5 V/DC / 2.5 A
30 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -20 bis +70 °C
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
75 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
175 g
Ausgangsleistung:
30 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
5 V/DC
Herst.-Teilenr.:
DRB50-5-1
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
6000 mA
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, TDK-Lambda, 815-3121, hutschienennetzteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 45,18*
1 Tag
145
1
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 45,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,87*
€ 47,02*
1
€ 8,95*
ab € 37,08*
€ 50,59*
1
€ 6,90*
ab € 43,21*
€ 55,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.