| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V056471 Herst.-Nr.: PT300901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 1 x 230 V 1 x 9 V/AC 200 mA 1.80 VA Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.80 VA | Höhe: | 27 mm | Länge: | 27 mm | Breite: | 32 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 100 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 9 V/AC | Max. Umgebungstemperatur: | +70 °C | Typ: | PT300901 | Ausgangsstrom: | 200 mA | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anschluss: | Löten | Produkt-Art: | Printtransformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,19* | € 8,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,90* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|