Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth FL6.24 Printtransformator 2 x 115V 2 x 12 V/AC 6 VA 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V050611
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     FL6.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 6va

Features:
2 x 115 V
2 x 12 V/AC
250 mA
6 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6 VA
Höhe:
22 mm
Länge:
44 mm
Breite:
53 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
175 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
FL6.24
Ausgangsstrom:
250 mA
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo gerth, Gerth, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 17,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,03*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 34,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.