Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PTB424802 Printtransformator 1 x 230V 2 x 24 V/AC 5.60 VA 116mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V050541
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PTB424802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo

Features:
1 x 230 V
2 x 24 V/AC
116 mA
5.60 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.60 VA
Höhe:
32 mm
Länge:
38 mm
Breite:
45 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
192 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
PTB424802
Ausgangsstrom:
116 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Gerth, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 14,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,86*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 32,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.