Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT483602 Printtransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 10 VA 277mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V050321
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT483602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va

Features:
1 x 230 V
2 x 18 V/AC
277 mA
10 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 VA
Höhe:
34 mm
Länge:
42 mm
Breite:
50 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
295 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
PT483602
Ausgangsstrom:
277 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo gerth, Gerth, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 15,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 16,01*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 23,25*
€ 32,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.