Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PTF421501 Printtransformator 1 x 230V 1 x 15 V/AC 8 VA 533mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V050251
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PTF421501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo gerth

Features:
1 x 230 V
1 x 15 V/AC
533 mA
8 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
8 VA
Höhe:
38 mm
Länge:
38 mm
Breite:
45 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
250 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
PTF421501
Ausgangsstrom:
533 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Gerth, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 14,89*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,90*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.