Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis FF15PA230UF Schaltschrank-Lüfter 230 V/AC 18W (B x H x T) 250 x 250 x 102.9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V021561
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     FF15PA230UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filter-Lüfter mit UV-beständiger Filter-Einheit. Das Filter-Medium kann bis zu 10mal gereinigt werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Tiefe:
102.9 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
grau
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP54
Lebensdauer:
57000 h
Typ:
FF15PA230UF
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Max. Stromaufnahme:
110 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Luftdurchsatz:
105 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
43 dBA
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Schaltschrank-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Fandis, virdis, schaltschranklüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,03*
€ 95,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 95,38*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,91*
€ 173,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fandis
FF20U
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.