Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V01429 Herst.-Nr.: GW-7900B-1ER EAN/GTIN: 4971850435211 |
| |
|
| | |
| Das vollständig schwarz gehaltene, sportliche Design verleiht dieser Uhr der Marke Casio G-SHOCK Classic einen lässigen Touch. Das Gehäuse und Armband aus Kunstharz schützen sehr gut vor Aufprall oder Erschütterungen in allen Situationen. Zur unabhängigen und umweltfreundlichen Energieversorgung funktioniert dieses Modell mit Solarenergie. Ihre vielfältigen Funktionen wie der Funksignalempfang, die Mondphasenanzeige, der Ebbe-Flut-Indikator oder der Countdown und die Stoppuhr machen diese Uhr zu einem unentbehrlichen täglichen Begleiter. Dank ihrer Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 200 Metern eignet sich diese Uhr zudem perfekt für den Tauchsport. Features: Full-Auto-Illuminator: Solarfunktion Funksignalempfang Weitere Informationen: | | Höhe: | 52.40 mm | Breite: | 50 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Gewicht: | 71 g | Wasserdichtigkeit: | 20 ATM | Anzeige: | digital | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunstharz | Funktionen: | 12 h-Anzeige + 24 h-Anzeige + Alarm + Kalender + Mondphase + Stoppuhr | Schließe: | Stiftschließe | Material (Glas): | Mineralglas | Material (Armband): | Kunstharz | Farbe (Armband): | Schwarz | Produkt-Art: | Armbanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Casio, Herrenuhr, Hernuhr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,67* | € 129,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,16* | € 129,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,14* | € 136,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,32* | € 210,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|