Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1511639 Fadenzähler Vergrößerungsfaktor: 6 x Linsengröße: (Ø) 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S998201
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1511639
EAN/GTIN:
     4016139147581
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 6fach
fadenzähler
Präzise Genauigkeit

Das Produkt dient mittels der integrierten Lupe z.B. zur Qualitätskontrolle von Stoffen, Druckerzeugnissen (Schrift/Grafikqualität o.ä.) oder ähnlichem. Durch die Klappmechanik und dem festen Abstand zwischen Lupe und Oberfläche ergibt sich eine feste Vergrößerung (6x). Unterschiedliche Skalen (Unterteilung in 1 mm bzw. 1/8“) erlauben die Bestimmung von Abständen bzw. Abmessungen.
Als Besonderheit sind zwei weiße LEDs eingebaut, die eine Beleuchtung der zu prüfenden Oberfläche auch bei schlechten Lichtverhältnissen erlaubt.
Der Betrieb des Produkts erfolgt mit zwei Batterien vom Typ CR1216 (im Lieferumfang). Eine kostenlose praktische Aufbewahrungstasche ist inkludiert.
Features:
6-fache Vergrößerung
Lieferumfang:
1 x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Linsen-Ø:
28 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Vergrößerungsfaktor:
6 x
Produkt-Art:
Fadenzähler
Weitere Suchbegriffe: toolcraft fadenzähler, TOOLCRAFT, lesehilfe, lesehilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.