Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 170 Starter-Kit ARDX - v1.3 ARDX ATMega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988261
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieses Kit beinhaltet alle Teile die dafür benötige werden 11 verschiedene Schaltungen aufzubauen, zusammen mit einem Experimentierhandbuch und den Steckbrett-Layouts. Es beinhaltet den Arduino® Uno-R3 mit einem verbesserten USB-Schnittstellen-Chip. Vergleichbar mit dem Duemilanove hat er eine 3,3 V Referenz, einen Reset-Pin und eine 500 mA Sicherung. Dieser Uno ist Pin- und Code-kompatibel mit dem Duemilanove, Diecimilla und älteren Arduinos™, sodass alle Platinen, Programmbibliotheken und Codes damit funktionieren. Die 3. Revision des UNO besitzt nur kleinere Aktualisierungen, die das USB-Interface, zusätzliche Ausführungen für die I²C-Pins und den IO-Referenz-Pin betreffen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung min.:
7 V
Architektur:
AVR mega
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328
Technologie:
8-bit MCU
Tool-Typ:
Starter-Kit
Serie (Entwicklungs-Kits):
ARDX
Produkt-Art:
Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, ARDX - v13, 1528-1077-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.