Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/4G Labor-Trenntrafo Festspannung 960 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97912
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/4G
EAN/GTIN:
     4016138184846
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin Produkte Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.
Features:
Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 4 A
Leistung 960 VA
Anzahl Ausgänge: 4 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
960 VA
Tiefe:
310 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
10 kg
Anzahl Ausgänge:
4 x
Typ:
ERT 230/230/4G
Ausgangsstrom:
4 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, Thalheimer, ERT 230/230/4G, trafo, laborausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 418,82*
€ 510,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 510,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 672,80*
€ 775,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,23*
€ 551,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.