| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S97656 Herst.-Nr.: 230/230/6G EAN/GTIN: 4016138377880 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet. Features: Eingang N/A Ausgang 230 V/AC / 6 A Leistung 1380 VA Anzahl Ausgänge: 8 x Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 Geeignet für medizinische Geräte Einschaltstrombegrenzung Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 1380 VA | Tiefe: | 370 mm | Höhe: | 165 mm | Breite: | 250 mm | Gewicht: | 17 kg | Anzahl Ausgänge: | 8 x | Typ: | ERT 230/230/6G | Ausgangsstrom: | 6 A | Besonderheiten: | Einschaltstrombegrenzung | Ausgangsspannung (min.): | 230 V/AC | Ausgangsspannung (max.): | 230 V/AC | Anschluss A: | Kaltgeräte-Stecker C14 | Anschluss B: | Kaltgeräte-Buchse C13 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Eingangsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Labor-Trenntrafo Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Thalheimer, ERT 230/230/6G, trafo, laborausstattung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 654,99* | € 746,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 652,71* | € 762,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,01* | € 1.144,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|