Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/10G Labor-Trenntrafo Festspannung 2300 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97650
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/10G
EAN/GTIN:
     4016138377897
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.
Features:
Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 10 A
Leistung 2300 VA
Anzahl Ausgänge: 8 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 VA
Tiefe:
370 mm
Höhe:
165 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
26.7 kg
Anzahl Ausgänge:
8 x
Typ:
ERT 230/230/10G
Ausgangsstrom:
10 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, ERT 230/230/10G, trafo, laborausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,35*
€ 718,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 603,48*
€ 721,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,94*
€ 859,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,80*
€ 833,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,04*
€ 780,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,78*
€ 750,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.