Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DSP10-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 0.83A 10W Anzahl Ausgänge:1 x Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97608
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP10-12
EAN/GTIN:
     4016138427745
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Hutschienenstromversorgung mit einer sehr geringen Einbautiefe von nur 56 mm. Daher eignet sich das Gerät ideal für den Einbau in Elektroverteilungen. Das Gerät mit robustem Plastikgehäuse verfügt über einen Weitbereichseingangs von 85 - 265 V/AC ohne Umschalter und liefert bis 61 °C die volle Ausgangsleistung ohne Derating. Die Ausgangsspannung ist fest auf 12 V/DC eingestellt.
Features:
12 V/DC / 0.83 A
10 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Sehr geringe Einbautiefe
Ideal für die Elektroverteilung
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
91 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
60 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 120 - 370 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
DSP10-12
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
0.83 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
0.83 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC/120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 36,90*
1 Tag
398
€ 14,99*
ab € 21,83*
€ 36,91*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 39,19*
€ 5,90*
ab € 30,36*
€ 40,74*
€ 8,95*
ab € 34,01*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,51*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,63*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,06*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.