Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik MPU-51-108 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2030mA 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97110
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPU-51-108
EAN/GTIN:
     4016138405101
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 50w
tischnetzgerät 24v
Kompaktes Netzteil mit Weitbereichseingang. Durch die Zulassung nach EN60601 sind die Geräte auch im medizinischen Bereich verwendbar.
Features:
Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.03 A
Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Auch für Medizintechnik zugelassen
Ideal für Telekom-Applikation
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
43 mm
Länge:
146 mm
Breite:
76 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
710 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
MPU-51-108
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschlüsse:
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Ausgangsstrom (Details):
2.03 A
Eingänge:
IEC 320 C14
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
2030 mA
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, EN 60601, medizintechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,67*
€ 84,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 84,66*
€ 3,50*
ab € 69,88*
€ 89,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 152,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.