Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 858 259 Ringkerntransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 160 VA 4.44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96490
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     858 259
EAN/GTIN:
     4016138037777
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
sedlbauer ringkerntrafo
ringkerntrafo
Minimaler Raumbedarf · Geringes magnetisches Streufeld · Sehr kleine Abmessung · Ca. 50% reduziertes Gewicht · Störendes Brummen entfällt nahezu · Befestigung nur mit 1 Schraube.
Features:
1 x 230 V
2 x 18 V/AC
4.44 A
160 VA
Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
160 VA
Höhe:
38 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50/60 Hz
Gewicht:
1.34 kg
Durchmesser:
110 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
858 259
Ausgangsstrom:
4.44 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 4035548000652, Sedlbauer, Trafo, Trafos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,37*
€ 58,11*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 109,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.