Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.65A 18W Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868554
EAN/GTIN:
     4046356501521
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die kompakte Stromversorgung der STEP POWER-Generation eignet sich aufgrund ihrer Bauform speziell für Installationsverteiler und flache Bedienpulte. Am Ausgang stehen 5 V/DC und max. 6,5 A zur Verfügung. Durch den hohen Wirkungsgrad und den geringen StandBy-Verlusten wird eine hohe Energieeffizienz erzielt.
Features:
12 V/DC / 1.65 A
18 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 95 - 250 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Ideal geeignet für Installationsverteiler und flache Bedienpulte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
90 mm
Länge:
43 mm
Breite:
36 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
0.1 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 90 - 250 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
2868554
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
1.65 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC / 95 - 250 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,18*
€ 37,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,76*
€ 37,30*
€ 5,46*
ab € 30,01*
€ 39,13*
€ 3,90*
ab € 31,57*
€ 40,80*
€ 8,95*
ab € 31,42*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2868606
ab € 18,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.