| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S943521 Herst.-Nr.: BF 18-F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Festanschlag für zylinderförmigen Sensoren. Einfacher Sensorwechsel über Befestigungsklappe im Oberteil des Befestigunsflansches. Bündig einbaubare Sensoren schließen mit der Stirnseite des Befestigungsflansches bündig ab. Nicht bündige Sensoren ragen mit der Kappe durch den Befestigungsflansch hindurch. Dadurch lassen sich nicht bündige Sensoren einfacher auf Metalloberflächen montieren. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Zylinderförmige Sensoren mit M18 Gewinde | Typ: | BF 18-F | Ausführung: | Befestigungsflansch | Umgebungstemperatur: | -25 - +85 °C | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Befestigungsflansch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,98* | € 11,02* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,75* | € 11,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,79* | € 11,09* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,95* | € 11,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|