| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S93273 Herst.-Nr.: TXH 120-COV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passende Abdeckplatte für Netzteile mit U-Winkel-Gehäuse der Modelle TXH 120. Features: Abdeckplatte inkl. Schrauben Passend für TXH 120 Modelle Hinweise: Passend für TXH 120 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 390 g | Typ: | TXH 120-COV | Anschluss: | Schraubklemme | Produkt-Art: | Klemmenabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,49* | € 8,27* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,52* | € 8,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,03* | € 9,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 9,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|