Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics Vistus Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93063
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Vistus VD 607
EAN/GTIN:
     4250109170135
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Einzelne Innenstation zu Erweiterung der Türsprechanlage Vistus, Best.-Nr. 515983 und 515984. Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. 177 mm (7") Farb-TFT-Display. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.
Features:
Farb-TFT-Display 177 mm (7")
Lieferumfang:
Innenstation.
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Farbe:
weiß
Ausführung:
Innenstation, einzeln, Farb-TFT-Display 177 mm (7")
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Display (cm):
17.7 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussadern:
4 (+ 2 Türöffner)
Komponente:
Inneneinheit
Melodien:
9
Serie:
Vistus
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.