Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek AK 150-15 Schaltnetzteil 10A 150W 16.5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92228
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AK 150-15
EAN/GTIN:
     4016138622966
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbaunetzteil 150w

Features:
Ausgang 15 V/DC / 10 A
Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 127 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Abmessungen (L x B x H) 197 x 98 x 42 mm
StandBy-Verbrauch <0,5 W
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Höhe:
42 mm
Länge:
197 mm
Breite:
98 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
0.7 kg
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
AK 150-15
Ausgangsspannung 1:
15 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
16.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 127 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
10 A
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Cotek, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.