| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S898291 Herst.-Nr.: E80373 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckring zum Einsetzen in IFM Handtaster der Bauform KT50. Features: Einfaches Einrasten des Abdeckringes in den Handtaster Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung Zuverlässige, gut sichtbare Kennzeichnung der Funktion Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Farbe: | grün | Durchmesser: | 100 mm | Typ: | E80373 | Passend für Sensoren: | Ifm Bauform KT50 | Material: | Polycarbonat + ABS | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Abdeckring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,19* | € 10,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,44* | € 10,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,75* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,16* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|