Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4890 N Axiallüfter 230 V/AC 80 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87601
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014264
EAN/GTIN:
     4016138768381
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet.
Features:
Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 80 m³/h
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
550 g
Typ:
4890 N
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
65 mA
Max. Geräusch-Entwicklung:
25 dBA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Drehzahl:
1550 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 45,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 45,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.