| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S87315 Herst.-Nr.: RAH9225S1 EAN/GTIN: 4016138499537 |
| |
|
| | |
| Axiallüfter mit Gleitlager und bürstenlosem Spaltpolmotor für den Einsatz im Elektrobereich. Features: Gleitgellager Abm. 9.2 x 9.2 cm Lieferumfang: Axiallüfter · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 92 mm | Breite: | 92 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Typ: | RAH9225S1 | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 100 mA | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 34 m³/h | Drehzahl: | 1300 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 20 dB | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,25* | € 26,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,03* | € 27,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,35* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|