Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan RAH1238S1 Axiallüfter 230 V/AC 163 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87311
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RAH1238S1
EAN/GTIN:
     4016138499568
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit Gleitlager und bürstenlosem Spaltpolmotor für den Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Gleitgellager
Abm. 12 x 12 cm
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
RAH1238S1
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
200 mA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
163 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,77*
€ 24,43*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,44*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 36,61*
€ 48,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,62*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,59*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 4,34*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 4,46*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.