Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1365769 Kaltgeräte-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 15A S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S863311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1365769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1365769
Typ:
1365769
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
3
Anschluss:
Lötöse
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageart (Details):
Snap-In
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker, Kleeblattsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,13*
2 Tage
608
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.