| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S849771 Herst.-Nr.: 718240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Niedervolt-Stecker Niedervolt-Buchse
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 718240 | Typ: | 718240 | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Adapter, gewinkelt | Innen-Ø: | 2.5 mm | Außen-Ø: | 5.5 mm | Öffnungs-Ø: | 5.8 mm | Stift-Ø: | 2.35 mm | Anschluss A: | Niedervolt-Stecker | Anschluss B: | Niedervolt-Buchse | Produkt-Art: | Niedervolt-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,05* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,20* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|