| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S849741 Herst.-Nr.: 718672 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 718672 | Typ: | 718672 | Bauform: | Buchse, Einbau vertikal | Audio-Kanäle: | Mono | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Löten | Einbau-Durchmesser (Details): | 9.9 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,05* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|