Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 715481 Kaltgeräte-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S849351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     715481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 16a
kaltgerätedose 2polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
715481
Typ:
715481
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C19
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageart (Details):
Flansch
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker, Kleeblattsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,00*
2 Tage
321
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.