| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S845221 Herst.-Nr.: 184281 EAN/GTIN: 4016139234076 |
| |
|
| | |
| Photodetektor und Vorverstärker-IC in einem Gehäuse mit IR-Filter. Hohe Störfestigkeit gegenüber Umgebungslicht. Das Modul hat einen niedrigen Stromverbrauch und ist TTL- und CMOS-kompatibel. Weitere Informationen: | | Typ: | OS-1838 | Ausführung: | Epoxid-Gehäuse | Betriebsspannung max.: | 5.5 V/DC | Bauform: | Sonderform | Bauart: | axial bedrahtet | Betriebsspannung min.: | 2.7 V/DC | LED-Besonderheiten: | IR-Filter | Max. Reichweite im Freifeld: | 16 m | Wellenlänge: | 940 nm | Betriebsspannungsbereich: | 2.7 - 5.5 V/DC | Stromaufnahme: | 0.35 mA | Erfassungswinkel: | 35 ° | Frequenz: | 38 kHz | Übertragungscode: | NEC + RC5 | Max. Temperatur: | 65 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | IR-Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OS-1838, IR-Sender, IR-Indikator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,07* | € 1,75* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,79* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|