Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU529016 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 53.8mm x 49.9mm Rastermaß 2.54mm In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S839721
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     531400
EAN/GTIN:
     4016139212777
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Passende Experimentier-/Laborplatine für Kunststoff-Gehäuse.
Features:
(L x B) 53.8 mm x 49.9 mm

Lieferumfang:
Platine mit Schraubklemmen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
53.8 mm
Breite:
49.9 mm
Ausführung:
für Best.-Nr. 52 26 00
Typ:
SU529016
Material:
Epoxyd
RM:
2.54 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, tru components platine, TRU COMPONENTS, SU529016, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,35*
2 Tage
301
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.