Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Koffer 6.6l (L x B x H) 305 x 270 x 144mm Schwarz 2712.B E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S839022
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     2712.B E
EAN/GTIN:
     8024482011523
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
EXPLORER Cases stellen die ideale Transport- und Aufbewahrungslösung für anspruchsvolle und professionelle Nutzer aus den unterschiedlichsten Bereichen dar und sind nahezu unzerstörbar. Die Spezialkoffer sind hermetisch verschließbar, wasserdicht, stoßfest und schützen so Ihre empfindliche Ausrüstung vor allen erdenklichen Außeneinflüssen.
Ob Sie die hochwertigen Kunststoffkoffer im Job, bei Industrieanwendungen, bei Outdoor- und Sportaktivitäten, für medizinische oder labortechnische Ausrüstung oder für Expeditionen nutzen möchten - mit der großen Auswahl an Größen, Innenausstattungen und Farben ist sicher das passende Modell für Ihren Einsatzzweck dabei.
Features:
Stoßfest und wasserdicht
Vorrichtung für Schloß
Lieferumfang:
Koffer leer
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Länge:
305 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
1620 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Volumen:
6.6 l
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, gerätekoffer, kunststoff-koffer schwarz, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,63*
€ 59,90*
€ 4,80*
ab € 47,10*
€ 59,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
FOAM.2712
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.