Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WristME-SET-4-305-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S833841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364544
EAN/GTIN:
     4016139217413
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Langlebiges und hochwertiges Metallarmband für die perfekte Verbindung zum Erdungspunkt innerhalb einer ESD-Zone (EPA). Mittels dem erforderlichem Zubehör (Variation von Leitungen und Anschlüssen) ist immer das gleiche Potenzial aller "Beteiligten" innerhalb der EPA gegeben. Entspricht DIN EN 61340-5-1.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.05 m
Typ:
WristME-SET-4-305-K
Material:
Metall
Anschluss:
Druckknopf 4 mm + Krokodilklemme
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 13,59*
2 Tage
204
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 28,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.