Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Zubehör (L x B x H) 325 x 340 x 100mm DIV3317W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S833772
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     DIV3317W
EAN/GTIN:
     8024482181288
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Dick gepolsterter EXPLORER Koffereinsatz mit flexiblen Trennwänden, die individuell und gemäß Ihrer Ausrüstung arrangiert werden können.
Dieses Trennwandsystem ist ideal für umfangreiches Equipment mit viel Zubehör, wie beispielsweise eine Fotoausrüstung. Es sorgt nicht nur für den optimalen Schutz vor Schmutz, Staub und Stößen, sondern sorgt auch für eine gute Übersicht und leichtes Auffinden Ihres Zubehörs.
Innen ist der Einsatz mit besonders weichem Soft-Lining gefüttert, welches Ihre Geräte optimal vor Kratzern schützt. Die gepolsterten Trennwände können mit ihren Klettverbindern schnell und einfach angeordnet werden.
Lieferumfang:
Trennwandset 6-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
325 mm
Breite:
340 mm
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.