| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S833752 Herst.-Nr.: DIV3818 EAN/GTIN: 8024482181295 |
| |
|
| | |
| Dick gepolsterter EXPLORER Koffereinsatz mit flexiblen Trennwänden, die individuell und gemäß Ihrer Ausrüstung arrangiert werden können. Dieses Trennwandsystem ist ideal für umfangreiches Equipment mit viel Zubehör, wie beispielsweise eine Fotoausrüstung. Es sorgt nicht nur für den optimalen Schutz vor Schmutz, Staub und Stößen, sondern sorgt auch für eine gute Übersicht und leichtes Auffinden Ihres Zubehörs. Innen ist der Einsatz mit besonders weichem Soft-Lining gefüttert, welches Ihre Geräte optimal vor Kratzern schützt. Die gepolsterten Trennwände können mit ihren Klettverbindern schnell und einfach angeordnet werden. Lieferumfang: Trennwandset 6-teilig Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 375 mm | Breite: | 265 mm | Material: | Polyester | Produkt-Art: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08024482181295, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,28* | € 36,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,94* | € 36,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,73* | € 72,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|