Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Koffer 35.5l (L x B x H) 520 x 435 x 230mm Schwarz 4820.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S830172
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4820.B
EAN/GTIN:
     8024482008684
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
EXPLORER Cases stellen die ideale Transport- und Aufbewahrungslösung für anspruchsvolle und professionelle Nutzer aus den unterschiedlichsten Bereichen dar und sind nahezu unzerstörbar. Die Spezialkoffer sind hermetisch verschließbar, wasserdicht, stoßfest und schützen so Ihre empfindliche Ausrüstung vor allen erdenklichen Außeneinflüssen.
Ob Sie die hochwertigen Kunststoffkoffer im Job, bei Industrieanwendungen, bei Outdoor- und Sportaktivitäten, für medizinische oder labortechnische Ausrüstung oder für Expeditionen nutzen möchten - mit der großen Auswahl an Größen, Innenausstattungen und Farben ist sicher das passende Modell für Ihren Einsatzzweck dabei.
Features:
Stoßfest und wasserdicht
Vorrichtung für Schloß
Lieferumfang:
Koffer · Schaumstoff · Deckelschaumstoff
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
520 mm
Breite:
435 mm
Gewicht:
5400 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Volumen:
35.5 l
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.