Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7693557 Magnetischer Schraubenhalter 2tlg. 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S813902
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7693557
EAN/GTIN:
     4064161213347
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
Maschinen-bithalter
Bithalter
Bit-Halter

Features:
Passt sich automatisch an Bit-Durchmesser an
Für alle Arten von Bits, Sechskantschlüsseln und Schraubendrehern unter 6,35 mm geeignet
Leistung auf lange Sicht durch starke N35 Industriemagneten
Bits magnetisieren bzw. entmagnetisieren
Schrauben bequem anziehen und aufnehmen
Lieferumfang:
2teiliges Set magnetische Schraubenhalter
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
24 mm
Gewicht:
12 g
Besonderheiten:
magnetisch
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Magnet + PC
Material-Eigenschaft:
magnetisch
Produkt-Art:
Bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,72*
1 Tag
906
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.