Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275 V/AC 10% 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S810351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
14 mm
Nennspannung:
275 V/AC
Typ:
MKP-X2
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1178
2
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,89*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.