Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components RD12038B12L Axiallüfter 12 V/DC 142 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S810001
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564999
EAN/GTIN:
     4016139211732
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wasserfester Lüfter Schutzart IP58, zweifach kugelgelagert. Drehrichtung auf den Rotor gesehen links; über Stege blasend.
Features:
Schutzart: IP58
Doppelt kugelgelagert
Drehrichtung links
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.92 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Schutzart:
IP58
Lebensdauer:
50000 h
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
142 m³/h
Drehzahl:
1950 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, TRU COMPONENTS, RD12038B12L, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
484
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 32,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 32,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.