| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S80636 Herst.-Nr.: 54191100051D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.60 mm | Länge: | 12.00 mm | Breite: | 26.50 mm | Nennspannung: | 300 V | Herst.-Teilenr.: | 54191100051D | Besonderheiten: | mit Push-in-Federanschluss | Drahtschutz: | Ja | Nennstrom: | 2 A | Anzahl Reihen: | 1 | Polzahl: | 10 | Anschluss: | Federklemme + Print | Polzahl je Reihe: | 10 | Herstellerfarbe: | Kiesel-Grau | AWG max.: | 20 | AWG min.: | 26 | Abisolierlänge (max.): | 9 mm | Abisolierlänge (min.): | 9 mm | Querschnitt: | 0.75 mm² | Kontaktmaterial: | Bronze | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|