| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S79785 Herst.-Nr.: B32520-C1224-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Standard-Anwendungen, selbstheilend. Hinweise: Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112 + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Länge: | 10 mm | Breite: | 3 mm | Nennspannung: | 100 V/AC | Typ: | B32520-C1224-K | Dielektrikum: | Polyethylenterephatalat (Polyester) | Zuverlässigkeit: | (bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Kunststoff + Epoxidharz | Elektr. Kapazität: | 0.22 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 7.5 mm | Produkt-Art: | MKT-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|