| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S79583 Herst.-Nr.: B43504-A9476-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhöhte Anforderungen. Bauform für professionelle Schaltnetzteile in der Industrie-Elektronik und Datentechnik. AI-Gehäuse, vollisoliert. Snap-In-Lötanschlüsse für Selbsthalterung. B 43 504. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Durchmesser: | 22 mm | Typ: | B43504-A9476-M | Bauart: | SnapIn | Toleranz ±: | 20 % | Elektr. Kapazität: | 47 µF | RM: | 10 mm | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,64* | € 3,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|