Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82144A2224J B82144A2224J HF-Drossel radial bedrahtet B82144 Rastermaß 15mm 220 µH 1.6Ω 0.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79316
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82144A2224J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
drosselspule tdk
HF-Drosseln LBC (Large-Bobbin-Core). Mit Ferrit-Rollkern und Kunststoffumhüllung, flammhemmend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Frequenz:
796 MHz
Durchmesser:
5.2 mm
Typ:
B82144A2224J
Nennstrom:
0.4 A
Widerstand:
1.6 Ω
min. Querschnitt:
50
Induktivität (L):
220 µH
Bauform:
B82144
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Ferrit
RM:
15 mm
Mess-Frequenz:
796 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: hf drossel, TDK, 167-8256, Drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1478
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.