Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A684K020ZT Tantal-Kondensator SMD 0.68 µF 20 V/DC 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79252
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A684K020ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Chip-Kondensator "Standard" B 45 196-E Für erhöhte Anforderungen, z.B. in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Kfz-Elektronik, IECQ- und CECC-Güterbestätigung. Fester Elektrolyt; für Reflow-(IR-,Vapor-Phase-) und Wellenlöten, gegurtet nach IEC 60286-3.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Nennspannung:
20 V/DC
Lebensdauer:
>500000 h
Typ:
T491A684K020AT+
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
0.68 µF
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Kemet, T491A684K020AT+, B45196E4684K109, Tantalkondensatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
657
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.